METZ CONNECT - OpDAT REG K Connect für 12 Spleißverbin.,m. Crimpspleißh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024K0B200-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Farbe - grau
Mit Frontplatte - Ja
Mit Gehäuse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394628776
Sonepar Artikelnummer
120889829
Hersteller Artikelnummer
15024K0B200-E
Hersteller Typ
15024K0B200-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024K0B200-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Farbe:
grau
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.500 kg


