METZ CONNECT - OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM4 mit Crimpsplicehalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024K77902-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394637280
Sonepar Artikelnummer
120818948
Hersteller Artikelnummer
15024K77902-E
Hersteller Typ
15024K77902-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024K77902-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.500 kg


