METZ CONNECT - OpDAT REG K VIK 4xLC-Q OM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024K07904-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394671048
Sonepar Artikelnummer
121377496
Hersteller Artikelnummer
15024K07904-E
Hersteller Typ
15024K07904-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024K07904-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Montageart:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
145.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.500 kg


