METZ CONNECT - OpDAT REG K VIK 4xST-D (metall), SM + MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024K0D104-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - sonstige
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394621166
Sonepar Artikelnummer
120889830
Hersteller Artikelnummer
15024K0D104-E
Hersteller Typ
15024K0D104-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024K0D104-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.500 kg


