METZ CONNECT - OpDAT REG S Splice C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024B10S-E
Farbe - Silber
Mit Frontplatte - Nein
Mit Gehäuse - Ja
Mit Pigtails - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122179723
Sonepar Artikelnummer
120532458
Hersteller Artikelnummer
15024B10S-E
Hersteller Typ
15024B10S-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024B10S-E
Farbe:
Silber
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
121.2 mm
Breite:
128.9 mm
Tiefe:
79.45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.627 kg


