METZ CONNECT - OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keramik 1xM20 Schrumpfspleißh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150240C20310S
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184152545
Sonepar Artikelnummer
120532415
Hersteller Artikelnummer
150240C20310S
Hersteller Typ
150240C20310S
Hersteller Artikel Nr.:
150240C20310S
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
3
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.600 kg


