METZ CONNECT - OpDAT REGplus 6xSC-D/ST MM Keramikhülsen, 1xM20, SSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150240C30610S
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184152583
Sonepar Artikelnummer
120532424
Hersteller Artikelnummer
150240C30610S
Hersteller Typ
150240C30610S
Hersteller Artikel Nr.:
150240C30610S
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.650 kg


