METZ CONNECT - OpDAT REGplus für 6xSC-D 1xM20Schrumpfspleisshalter unbest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150240000010S
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184136996
Sonepar Artikelnummer
120532412
Hersteller Artikelnummer
150240000010S
Hersteller Typ
150240000010S
Hersteller Artikel Nr.:
150240000010S
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.550 kg


