METZ CONNECT - OpDAT REGpro 3HE 7TE 12xST SM/MM Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A0112-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Singlemode und Multimode 50/125
APC-Ausführung - Nein
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184130369
Sonepar Artikelnummer
120532431
Hersteller Artikelnummer
15024A0112-E
Hersteller Typ
15024A0112-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A0112-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Singlemode und Multimode 50/125
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
beige
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.140 kg


