Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT REGpro 3HE 7TE für 6xSC-D/LC-Q unbestückt

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT REGpro 3HE 7TE für 6xSC-D/LC-Q unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15024A5200-E

  • Art des Steckverbindersystems - LWL

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 6

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184130345

Sonepar Artikelnummer

120532438

Hersteller Artikelnummer

15024A5200-E

Hersteller Typ

15024A5200-E

Hersteller Artikel Nr.:

15024A5200-E

Art des Steckverbindersystems:

LWL

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

6

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.047 kg

Frontplatte 3HE/7TE, unbestückt für 6xSC-D / 6xQ-LC, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Nicht verwendete Aussparungen können mit normalen SC-D Blindstopfen verschlossen werden