METZ CONNECT - OpDAT REGpro Connect für 12 Spleißverbin., m. Crimpspleißh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A00000-E
Farbe - grau
Mit Frontplatte - Ja
Mit Gehäuse - Ja
Mit Pigtails - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394634753
Sonepar Artikelnummer
120889822
Hersteller Artikelnummer
15024A00000-E
Hersteller Typ
15024A00000-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A00000-E
Farbe:
grau
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
131.7 mm
Breite:
52.6 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.047 kg


