METZ CONNECT - OpDAT REGpro Gehäuse 1xM20ohne Spleißkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A10-E
Farbe - grau
Mit Frontplatte - Nein
Mit Gehäuse - Ja
Mit Pigtails - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184130376
Sonepar Artikelnummer
120532434
Hersteller Artikelnummer
15024A10-E
Hersteller Typ
15024A10-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A10-E
Farbe:
grau
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
131.7 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
1.210 kg


