METZ CONNECT - OpDAT REGpro Spleißkassette mit Crimpspleißhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024ASK-E
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184130437
Sonepar Artikelnummer
120532455
Hersteller Artikelnummer
15024ASK-E
Hersteller Typ
15024ASK-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024ASK-E
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
132 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
83.09 mm
Höhe:
10.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.120 kg


