METZ CONNECT - OpDAT REGpro splice 6xLC-D OM5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A87M06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserklasse - OM5
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394630069
Sonepar Artikelnummer
121377491
Hersteller Artikelnummer
15024A87M06-E
Hersteller Typ
15024A87M06-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A87M06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserklasse:
OM5
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.800 kg


