METZ CONNECT - OpDAT REGpro splice12xST-S (metall) OM3 lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A50112-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394638461
Sonepar Artikelnummer
121047997
Hersteller Artikelnummer
15024A50112-E
Hersteller Typ
15024A50112-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A50112-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
137 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
134 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.800 kg


