METZ CONNECT - OpDAT REGpro VIK 12xE2000-S APC (grün) OS2 lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A05912-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394637976
Sonepar Artikelnummer
121047989
Hersteller Artikelnummer
15024A05912-E
Hersteller Typ
15024A05912-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A05912-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
134 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.850 kg


