METZ CONNECT - OpDAT REGpro VIK 6xLC-D (violett) OM4 lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A07506-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394638416
Sonepar Artikelnummer
121047991
Hersteller Artikelnummer
15024A07506-E
Hersteller Typ
15024A07506-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A07506-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
134 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.550 kg


