METZ CONNECT - OpDAT REGpro24 Front 6xLC-Q bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A7106-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184161103
Sonepar Artikelnummer
120532446
Hersteller Artikelnummer
15024A7106-E
Hersteller Typ
15024A7106-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A7106-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.075 kg


