METZ CONNECT - OpDAT REGpro24 Gehäuse 1xM20ohne Spleißkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15024A10-24-E
APC-Ausführung - Nein
Farbe - Silber
Mit Frontplatte - Ja
Mit Gehäuse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184161097
Sonepar Artikelnummer
120532433
Hersteller Artikelnummer
15024A10-24-E
Hersteller Typ
15024A10-24-E
Hersteller Artikel Nr.:
15024A10-24-E
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
Silber
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
131.7 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.607 kg


