Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT SC-D Kupplung MM beige/Keramik

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT SC-D Kupplung MM beige/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150900B2-I

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184149613

Sonepar Artikelnummer

120532744

Hersteller Artikelnummer

150900B2-I

Hersteller Typ

150900B2-I

Hersteller Artikel Nr.:

150900B2-I

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

beige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.009 kg

SC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, Geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück