Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT SC UPC Kupplung SM blau/Keramik

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT SC UPC Kupplung SM blau/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509001B-I

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184196280

Sonepar Artikelnummer

120532695

Hersteller Artikelnummer

1509001B-I

Hersteller Typ

1509001B-I

Hersteller Artikel Nr.:

1509001B-I

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.007 kg

SC-Simplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2), jeweils einzeln verpackt oder zu 50 Stück