METZ CONNECT - OpDAT Schrumpfspleißschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15090402-I
Ausführung - Thermospleißschutz
Länge - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109693
Sonepar Artikelnummer
120532773
Hersteller Artikelnummer
15090402-I
Hersteller Typ
15090402-I
Hersteller Artikel Nr.:
15090402-I
Ausführung:
Thermospleißschutz
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.007 kg
Schrumpfspleißschutz zum Schutz der Spleißstelle vor Umgebungseinflüssen und Beschädigung sowie zur Verbesserung der mechanischen Stabilität., Länge: 40 mm, Keine Lieferung in Teilmengen


