METZ CONNECT - OpDAT slide2 Patchfeld VIK 24xSC-D OM5 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150460BM24-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394684147
Sonepar Artikelnummer
121377703
Hersteller Artikelnummer
150460BM24-E
Hersteller Typ
150460BM24-E
Hersteller Artikel Nr.:
150460BM24-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
244 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.485 kg


