METZ CONNECT - OpDAT slide2 Patchfeld VIK 24xST-D grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150460D124-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Faserart - Singlemode und Multimode 50/125
Faserklasse - OM5
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394684260
Sonepar Artikelnummer
121377706
Hersteller Artikelnummer
150460D124-E
Hersteller Typ
150460D124-E
Hersteller Artikel Nr.:
150460D124-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserart:
Singlemode und Multimode 50/125
Faserklasse:
OM5
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
244 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.533 kg


