Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT ST-D/SC-D Kupplung OM3 (metallisch/aqua) - 30 Stück

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT ST-D/SC-D Kupplung OM3 (metallisch/aqua) - 30 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150900C5-30

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394617688

Sonepar Artikelnummer

120889928

Hersteller Artikelnummer

150900C5-30

Hersteller Typ

150900C5-30

Hersteller Artikel Nr.:

150900C5-30

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

türkis

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.020 kg

ST/SC-Duplex-Kupplungen aus Zinkdruckguss, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- oder Multimode-Anwendungen, farbige Einsätze in erikaviolett (OM4), aqua (OM3), blau (OS2), hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer: 1000 Steckzyklen, Schrauben im Lieferumfang enthalten, Varianten: einzeln verpackt oder zu 30 Stück