Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT ST Kupplung SM+MM metall/Keramik

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT ST Kupplung SM+MM metall/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15090001-I

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - Schraube

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184109440

Sonepar Artikelnummer

120532689

Hersteller Artikelnummer

15090001-I

Hersteller Typ

15090001-I

Hersteller Artikel Nr.:

15090001-I

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

Schraube

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.008 kg

ST-Simplex-Kupplung aus Zinkdruckguss, geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen , Schrauben im Lieferumfang enthalten , Varianten: einzeln verpackt oder zu 100 Stück