Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT VADT splice 4xSC APC OS2, 40,0 m, Kabel Ø2,3mm

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT VADT splice 4xSC APC OS2, 40,0 m, Kabel Ø2,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150F049HF0040E

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - Ja

  • Aufputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394657110

Sonepar Artikelnummer

121377793

Hersteller Artikelnummer

150F049HF0040E

Hersteller Typ

150F049HF0040E

Hersteller Artikel Nr.:

150F049HF0040E

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

Schraube

Anzahl der Buchsen:

4

Anzahl der Kupplungen:

4

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

Ja

Mit Abdeckrahmen:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

100 mm

Gerätetiefe:

85 mm

Gerätehöhe:

35 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.096 kg

Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST Hybrid).Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult, Schnelles und einfaches Abrollen des Kabels ohne Entnahme der Kabeltrommel aus dem Umkarton bei Kabellängen von 10 - 60 m, Zwei Kabeltypen verfügbar:, Mini-Breakoutkabel Compact, weiss, Ø 4,5 mm, FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß ITU-T G.657.A2 , kompatibel zu ITU-T G.652.D, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Farbe Dose reinweiß (ähnlich RAL 9010), Kabellängen: 5 bis 100 m in 5 m-Schritten, (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 05=5 m, A0=100 m), alle verfügbaren Varianten können über den VADT-Konfigurator erstellt werden