METZ CONNECT - OpDAT Verbindungskabel I-V(ZN)HH 2x1 OM5 50m ohne Stecker fasergrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150R2D0050M
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM5
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394654324
Sonepar Artikelnummer
121048065
Hersteller Artikelnummer
150R2D0050M
Hersteller Typ
150R2D0050M
Hersteller Artikel Nr.:
150R2D0050M
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM5
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Standard nach ITU-T:
G.651.1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.900 kg


