METZ CONNECT - OpDAT Verbindungskabel I-V(ZN)HH 2x1 OS2 100m ohne Stecker gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150P2D0100M
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394654218
Sonepar Artikelnummer
121048054
Hersteller Artikelnummer
150P2D0100M
Hersteller Typ
150P2D0100M
Hersteller Artikel Nr.:
150P2D0100M
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
gelb
Faser-Standard nach ITU-T:
G.657.A1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
1.800 kg


