METZ CONNECT - OpDAT Verschlussplatte für OpDAT PF und PA Patchfelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15081101-E
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 80 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109242
Sonepar Artikelnummer
120532651
Hersteller Artikelnummer
15081101-E
Hersteller Typ
15081101-E
Hersteller Artikel Nr.:
15081101-E
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
80 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
39 mm
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.019 kg


