METZ CONNECT - OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 4,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150C029DK0030E
Steckverbindertyp - LC
Farbe - Silber
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394695617
Sonepar Artikelnummer
121407175
Hersteller Artikelnummer
150C029DK0030E
Hersteller Typ
150C029DK0030E
Hersteller Artikel Nr.:
150C029DK0030E
Steckverbindertyp:
LC
Farbe:
Silber
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
2
Anzahl der Kupplungen:
2
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätetiefe:
69.9 mm
Gerätehöhe:
51.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.684 kg


