METZ CONNECT - OpDAT VIK Halteblech snap-in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15081106-E
Ausführung - LWL-Kabelführung
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184162636
Sonepar Artikelnummer
120532656
Hersteller Artikelnummer
15081106-E
Hersteller Typ
15081106-E
Hersteller Artikel Nr.:
15081106-E
Ausführung:
LWL-Kabelführung
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.003 kg


