METZ CONNECT - OpDAT VIK Mini-Breakoutkabel Compact 4xOS2 LC APC-LC APC, 2,0 m, 4,5 mm, Noppenfolie beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152C049KK2020E
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 1
Faserart - Singlemode 9/125
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394690766
Sonepar Artikelnummer
121407204
Hersteller Artikelnummer
152C049KK2020E
Hersteller Typ
152C049KK2020E
Hersteller Artikel Nr.:
152C049KK2020E
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Ja
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
4.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4.5 mm
Außendurchmesser ca.:
4.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einblasbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.476 kg


