METZ CONNECT - OpDAT VIK Mini-Breakoutkabel Compact 4xOS2 LC APC-LC APC, 2,5 m, 4,5 mm, Noppenfolie beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152C049KK2025E
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.581 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394690773
Sonepar Artikelnummer
121407205
Hersteller Artikelnummer
152C049KK2025E
Hersteller Typ
152C049KK2025E
Hersteller Artikel Nr.:
152C049KK2025E
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.581 kg
Vorkonfektionierte Leitung mit Mini-Breakoutkabel Compact zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC APC-Steckern, biegeunempfindliche OS2-Faser, kaskadierte Fanouts, Seite A: geschützt durch Noppenfolie, Seite B: geschützt durch Noppenfolie