METZ CONNECT - OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15CU127JJ5100G
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 12
Länge - 100 m
Mantel-Farbe - violett
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394688299
Sonepar Artikelnummer
121377949
Hersteller Artikelnummer
15CU127JJ5100G
Hersteller Typ
15CU127JJ5100G
Hersteller Artikel Nr.:
15CU127JJ5100G
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
violett
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
5.653 kg


