METZ CONNECT - OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15CU047JJ5075G
Kategorie - OM4
Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige
Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Fasern - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394688169
Sonepar Artikelnummer
121377936
Hersteller Artikelnummer
15CU047JJ5075G
Hersteller Typ
15CU047JJ5075G
Hersteller Artikel Nr.:
15CU047JJ5075G
Kategorie:
OM4
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Fasern:
4
Länge:
75 m
Mantel-Farbe:
violett
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
4.249 kg


