METZ CONNECT - OpDAT VIK Universalkabel 8xOM3, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152U085JJ5075G
Kategorie - OM3
Steckverbinder Anschluss 1 - sonstige
Steckverbinder Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Fasern - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394670409
Sonepar Artikelnummer
121377918
Hersteller Artikelnummer
152U085JJ5075G
Hersteller Typ
152U085JJ5075G
Hersteller Artikel Nr.:
152U085JJ5075G
Kategorie:
OM3
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Fasern:
8
Länge:
75 m
Mantel-Farbe:
blau
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
4.264 kg


