METZ CONNECT - OpDAT Vorkonfektionierte Installationskabel 12xOM4, LC-LC, 80,0 m, beidseitige Einziehhilfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152U127JJ6080G
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 12
Länge - 80 m
Mantel-Farbe - violett
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394622903
Sonepar Artikelnummer
121066536
Hersteller Artikelnummer
152U127JJ6080G
Hersteller Typ
152U127JJ6080G
Hersteller Artikel Nr.:
152U127JJ6080G
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
80 m
Mantel-Farbe:
violett
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
4.553 kg


