METZ CONNECT - OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC PC OM5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150928EO00-E
Breite - 92 mm
Höhe - 154.2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85367000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394608419
Sonepar Artikelnummer
120532794
Hersteller Artikelnummer
150928EO00-E
Hersteller Typ
150928EO00-E
Hersteller Artikel Nr.:
150928EO00-E
Breite:
92 mm
Höhe:
154.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.100 kg
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit SC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3


