METZ CONNECT - OpDAT VS 12xSC-PC OM3 12 Farben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150925EO00-E
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 154.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184174417
Sonepar Artikelnummer
120532788
Hersteller Artikelnummer
150925EO00-E
Hersteller Typ
150925EO00-E
Hersteller Artikel Nr.:
150925EO00-E
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
154.5 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.100 kg


