METZ CONNECT - OpDAT Wandverteiler M 6xLC-Q APC OS2 (Keramik, grün)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503397A06-C
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 30
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394668314
Sonepar Artikelnummer
121377606
Hersteller Artikelnummer
1503397A06-C
Hersteller Typ
1503397A06-C
Hersteller Artikel Nr.:
1503397A06-C
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
30
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Montageart:
sonstige
Höhe:
10.65 mm
Breite:
40.5 mm
Tiefe:
40.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.500 kg


