METZ CONNECT - OpDAT Wandverteiler S 06xE2-S APC OS2 VIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503205906-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394666402
Sonepar Artikelnummer
121066496
Hersteller Artikelnummer
1503205906-E
Hersteller Typ
1503205906-E
Hersteller Artikel Nr.:
1503205906-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.500 kg


