METZ CONNECT - OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OM3 VIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503207712-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394666433
Sonepar Artikelnummer
121066505
Hersteller Artikelnummer
1503207712-E
Hersteller Typ
1503207712-E
Hersteller Artikel Nr.:
1503207712-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.500 kg


