METZ CONNECT - OpDAT Wandverteiler S 6xSC-D APC OS2 VIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150320F206-E
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394666518
Sonepar Artikelnummer
121066512
Hersteller Artikelnummer
150320F206-E
Hersteller Typ
150320F206-E
Hersteller Artikel Nr.:
150320F206-E
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.600 kg


