METZ CONNECT - OpDAT Wandverteiler S 6xSC-D OM3 splice

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150325BA06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394666532
Sonepar Artikelnummer
121066514
Hersteller Artikelnummer
150325BA06-E
Hersteller Typ
150325BA06-E
Hersteller Artikel Nr.:
150325BA06-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.600 kg


