METZ CONNECT - OpDAT WV splice 12xSC-DAPC OS2GrS 24Pigt 12Kup/grün/Ker CSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150329F212-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122198069
Sonepar Artikelnummer
120532612
Hersteller Artikelnummer
150329F212-E
Hersteller Typ
150329F212-E
Hersteller Artikel Nr.:
150329F212-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.600 kg


