METZ CONNECT - OpDAT WV splice 48xLC-DAPC OS2GrM 96Pigt 48Kup/grün/Ker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503397648-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122198106
Sonepar Artikelnummer
120532632
Hersteller Artikelnummer
1503397648-E
Hersteller Typ
1503397648-E
Hersteller Artikel Nr.:
1503397648-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.300 kg


