METZ CONNECT - OpDAT WV VIK 24xSC-D OM3 GrM, 24 Kup/aqua/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150330BA24-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122196904
Sonepar Artikelnummer
120532623
Hersteller Artikelnummer
150330BA24-E
Hersteller Typ
150330BA24-E
Hersteller Artikel Nr.:
150330BA24-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.100 kg


