METZ CONNECT - OpDAT WV VIK 24xSC-D OS2 GrM, 24 Kup/blau/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150330E224-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122196928
Sonepar Artikelnummer
120532625
Hersteller Artikelnummer
150330E224-E
Hersteller Typ
150330E224-E
Hersteller Artikel Nr.:
150330E224-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.100 kg


