METZ CONNECT - OpDAT WV VIK 48xLC-D OM3 GrM, 48 Kup/aqua/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503307748-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122196898
Sonepar Artikelnummer
120532621
Hersteller Artikelnummer
1503307748-E
Hersteller Typ
1503307748-E
Hersteller Artikel Nr.:
1503307748-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.100 kg


